Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP Aqua Active Magic 10.000 Poolpumpe 10000 l/h 7.3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-572106-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2718
EAN/GTIN:
     4260063161360
Suchbegriffe:
Poolpumpe
Schwimmbadpumpe
schwimmbadpumpe
FIAP Aqua Active Magic 10.000 Poolpumpe 10000 l/h 7.3 m

FIAP AQUA ACTIVE ProPower 10.000 - Schwimmteich-/Poolpumpe

Trocken aufstellbare Filter-, Umwälz- und Strömungspumpe
Herausragende Leistung und Förderhöhe
Aufstellbar oberhalb und unterhalb des Wasserniveaus bis zu max. 3 Meter
Blockpumpe mit integriertem Schmutzkorb

Professionelle Filter-, Umwälz- und Strömungspumpen für Garten- und Schwimmteiche sowie Poolanlagen.
AQUA ACTIVE ProPower Pumpen sind speziell für alle Garten- und Schwimmteiche einsetzbar. Dank gewissenhaft ausgewählter Materialien und wartungsarmer Bauweise sind diese Pumpen als bewährte Dauerläufer (auch bis zu einem Salzgehalt von 0,5 % entspricht 5 g / l)geeignet. Außerdem ist es durch das gute Saugvermögen jederzeit möglich, einen Bodenreiniger vor die Anlage zu schalten. Durch einen integrierten Schmutzkorb (Fasernfänger) werden Schmutzpartikel bis zu 4 mm vorgefiltert. Dank der hohen Flexibilität und der geprüften Sicherheit steht die zuverlässige Pumpenbaureihe für besondere Langlebigkeit. Die Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung und sorgt daher für Professionelle Filter-, Umwälz- und Strömungspumpen für Garten- und Schwimmteiche sowie Poolanlagen.
AQUA ACTIVE ProPower Pumpen sind speziell für alle Garten- und Schwimmteiche einsetzbar. Dank gewissenhaft ausgewählter Materialien und wartungsarmer Bauweise sind diese Pumpen als bewährte Dauerläufer (auch bis zu einem Salzgehalt von 0,5 % entspricht 5 g / l)geeignet. Außerdem ist es durch das gute Saugvermögen jederzeit möglich, einen Bodenreiniger vor die Anlage zu schalten. Durch einen integrierten Schmutzkorb (Fasernfänger) werden Schmutzpartikel bis zu 4 mm vorgefiltert. Dank der hohen Flexibilität und der geprüften Sicherheit steht die zuverlässige Pumpenbaureihe für besondere Langlebigkeit. Die Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem im Kreislauf befindlichen Wasser nicht in Berührung und sorgt daher für eine Trennung von spannungsführenden und wasserführenden Teilen (elektrische Trennung). AQUA ACTIVE ProPower Pumpen entsprechen der allgemeinen Norm DIN, VDE 0100, T 702 und T 737 zum Einsatz an Bade- und Schwimmteichen.

Ausstattung:
Inbetriebnahme ohne Filterkorb führt zu Schäden der Pumpe.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Förderhöhe (max.): 7.3 m · Fördermenge (max.): 10000 l/h · Gewicht: 6.9 kg · Kabellänge (max.): 5 m · Leistungsaufnahme (P1): 180 W · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 565 mm · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Ein-/Auslauf-Ø: 63/50 mm · Farbe: Blau

Hinweis:
Inbetriebnahme ohne Filterkorb führt zu Schäden der Pumpe.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 565 x 150 x 280 mm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
565 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
FIAP
Schutzart:
IP55
Förderhöhe (max.):
7.3 m
Fördermenge (max.):
10000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistungsaufnahme (P1):
180 W
Gewicht:
6.9 kg
Kabellänge (max.):
5 m
Produkt-Art:
Poolpumpe
Weitere Suchbegriffe: FIAP, 2718, Aqua Active Magic 10.000, Schwimmteichpumpe, Umwälzpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,53*
€ 640,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,58*
€ 626,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,34*
€ 604,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,67*
€ 580,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,10*
€ 539,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.