| |
|
| Artikel-Nr.: 102-572100-BP Herst.-Nr.: 030C19B EAN/GTIN: 4016138353198 |
| |
|
| | |
| 030C19B Lampenfassung E27 230 V 100 W
Lampenfassung E27 75W
Einfache und schnelle Montage · Iso-Glattmantelfassung · Sichere Verdrahtung · 200 mm Anschlusskabel HO3VV-F 2 x 0,75 mm² · Zugentlastung · Aufhänger und Anschlussklemme, anschlussfertig verdrahtet.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 20.00 cm · Leistung (max.): 100 W · Sockel: E27
Lieferumfang: Lampen-Fassung mit Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 20.00 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Farbe: | schwarz | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (max.): | 100 W | Betriebsspannung: | 230 V | Sockel: | E27 | Produkt-Art: | Lampenfassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen, 04040267012657, 04016138339185, 04016138353198, 4040267012657, 030C19B |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,74* | € 4,68* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,97* | € 4,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,11* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|