Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-572043-BP Herst.-Nr.: 01-760-29 EAN/GTIN: 4047976760299 |
| |
|
| | |
| Homematic IP 01-760-29 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Oventrop (bis 1998)
Adapter für Oventrop
Anschluss: M30 x 1.0
Passender Adapter für Oventrop Heizungsventile (bis 1998). Der Adapter passt ideal für den Stellantrieb (Best. Nr. 57 00 56) und das Heizkörper-Thermostat (Best.-Nr. 61 59 52).
Technische Daten: Anschluss (Haustechnik): M30 x 1.0 · Herstellerfarbe: Hellgrau · Passend für Heizkörper: Oventrop (bis 1998) · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff.
Lieferumfang: Adapter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Hellgrau | Marke: | Homematic IP | Farbe: | grau | Anschluss (Haustechnik): | M30 x 1.0 | Passend für Heizkörper: | Oventrop (bis 1998) | Produkt-Art: | Heizkörper-Ventil-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4047976760299, Homematic IP, 01-760-29, Ventiladapter, Heizungsventile |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,53* | € 8,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5,54* | € 8,10* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,71* | € 8,46* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,08* | € 8,80* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,89* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|