Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP 49411 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Vaillant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-572038-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     49411
EAN/GTIN:
     4047976760282
Suchbegriffe:
Thermostat Adapter
thermostat adapter
Homematic IP 49411 Heizkörper-Ventil-Adapter Passend für Heizkörper Vaillant

Adapter für Vaillant

Anschluss: 30.5 mm

Passender Adapter für Vaillant Heizungsventile.
Der Adapter passt ideal für den Stellantrieb (Best. Nr. 57 00 56) und das Heizkörper-Thermostat (Best.-Nr. 61 59 52).

Technische Daten:
Anschluss (Haustechnik): 30.5 mm · Herstellerfarbe: Hellgrau · Passend für Heizkörper: Vaillant · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff.

Lieferumfang:
Adapter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Marke:
Homematic IP
Farbe:
grau
Anschluss (Haustechnik):
30.5 mm
Passend für Heizkörper:
Vaillant
Produkt-Art:
Heizkörper-Ventil-Adapter
Weitere Suchbegriffe: 4047976760282, Homematic IP, 49411, Ventiladapter, Heizungsventile
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 5,81*
€ 8,65*
1
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 8,65*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,73*
€ 8,69*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,83*
1
€ 3,90*
ab € 6,60*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.