Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TMC-037201-12V Radiallüfter 12 V 2547 l/min, 152 m³/h, 2.53 m³/min 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-570095-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TMC-037201-12V
EAN/GTIN:
     4016138570090
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
TMC-037201-12V Radiallüfter 12 V 2547 l/min,152 m³/h,2.53 m³/min 75 mm

Radiallüfter 12 V

Mit 12 V Betriebsspannung setzen Sie diesen Radiallüfter optimal im Kfz-, Caravan- und Bootsbereich ein. Und in Verbindung mit einem geeigneten Netzteil steht auch dem stationären Einsatz nichts mehr im Wege. Ebenso variabel wie die Einsatzorte sind auch die Anwendungs-Möglichkeiten. Ob Sie nun Be- oder Entlüften oder heiß laufende Motoren oder Endstufen kühlen müssen: Die hohe Gebläseleistung macht vieles möglich.

Technische Daten:
Drehzahl: 3300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 73 dB · Gewicht: 0.7 kg · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 36 W · Luftdurchsatz: 2547 l/min,152 m³/h,2.53 m³/min · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 75 mm · Produktabmessung, Breite: 188 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 143 mm · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 3 A


Lieferumfang:
Radiallüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 188 x 160 x 143 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
143 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
188 mm
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
12 V
Luftdurchsatz:
152.82 m³/h | 152 m³/h | 151.8 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
73 dB
Drehzahl:
3300 U/min
Leistung:
36 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
75 mm
Gewicht:
0.7 kg
Produkt-Art:
Radiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radiallüfter, TMC-037201-12V, Kühler, Lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,92*
€ 35,08*
Lager 102
151
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 35,09*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 51,76*
€ 67,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,58*
Sonstiges
Wallair
S20185
ab € 1,685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.