Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K Bessey GZ16-2K Spann-Weite (max.):160 mm Ausladungs-Maße:80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-569991-BP
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GZ16-2K
EAN/GTIN:
     4008158033860
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K Bessey GZ16-2K Spann-Weite (max.):160 mm Ausladungs-Maße:80 mm

Ganzstahl-Schraubzwinge GZ-2K

20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil
Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
Spannkraft bis zu 6.000 N
Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)

Die Original BESSEY Ganzsstahl-Schraubzwingen sind die perfekte Weiterentwicklung der Original BESSEY Temperguss-Schraubzwingen. Sie spannen federnd und elastisch und werden damit zum unverzichtbaren Helfer, wenn Sie mit Ihrem Werkzeug ein breites Anwendungsspektrum abdecken möchten. Des weiteren gilt die Ganzstahl-Schraubzwinge als Vorbild für viele andere innovative Spannwerkzeuge aus dem Hause BESSEY - z. B. Hebelzwingen, Hochleistungszwingen, Flächenspanner, Einhandzwingen und Sparrenzwingen. BESSEY hat sich nun der Herausforderung gestellt und die seit 1952 nahezu unveränderte Ganzstahl-Schraubzwingen-Serie auf den neuesten Stand der Spanntechnik gebracht. Zum einen wurden Schienenprofil und Gleitbügel optimiert, zum anderen wurden alle Modelle mit wechselbarer Druckplatte ausgestattet. Auf diese Weise unterstützt Sie die neue Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge beim schnellen, kraftvollen und flexiblen Arbeiten auf herausragende Weise - überzeugen Sie sich selbst! 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel. Spannkraft bis zu 5.500 N. Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung). Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen. Spannweite 160 mm, Ausladung 80 mm.

Technische Daten:
Ausladungs-Maße: 80 mm · Gewicht: 0.57 kg · Spann-Kraft: 6000 N · Spann-Weite (max.): 160 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Spann-Kraft:
6000 N
Marke:
Bessey
Spann-Weite (max.):
160 mm
Ausladungs-Maße:
80 mm
Spannbereich (Details):
160 mm
Gewicht:
0.57 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 4008158033860, Bessey, GZ16-2K, Klemmzwingen
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 18,09*
€ 18,09*
1
€ 5,90*
ab € 14,91*
€ 19,47*
1 Tag
84
1
€ 4,90*
ab € 15,61*
€ 19,50*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 15,97*
€ 19,84*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 22,24*
€ 27,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.