Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-195642
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158033860
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge

Festbügel, Gleitschiene und Druckplatte aus hochwertigem Profilstahl. Geschmiedeter, verzinkter Gleitbügel. Trapezgewindespindel aus brüniertem Spezialstahl mit beweglicher Druckplatte. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum federnden Spannen mit hoher Spannkraft. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Höchste Sicherheit durch gradlinige Kraftübertragung am neuen Gleitbügel. Spannkraft bis zu 5.000 N. Werkzeuglos wechselbare Druckplatten ab 80 mm Ausladung.

Weitere Informationen:
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
17,5 mm
Gleitschienenbreite:
6,8 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Spannkraft:
6 kN
Schienenquerschnitt:
17,5 x 6,8 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
80 mm
Spannweite:
160 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge 160x 80mm 2K-Gr. Bessey
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 18,09*
€ 18,09*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 14,77*
€ 18,81*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 15,61*
€ 18,98*
1 Tag
36
1
€ 7,90*
ab € 16,01*
€ 19,36*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 16,03*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS10/20
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.