Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel IH2,8 Isolierhülse Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-569544-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     IH2,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlegel
IH2
8
Schlegel IH2,8 Isolierhülse Natur 1 St.

Isolierstoffhülse für Flachsteckhülse 2,8 mm

Natur

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Natur · Passend für Steckverbinder: Flachsteckhülse 2.8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Natur
Marke:
Schlegel
Farbe:
braun
Passend für Steckverbinder:
Flachsteckhülse 2.8 mm
Herst.-Teilenr.:
IH2|ツ|8
Typ (Hersteller-Typ):
IH2|ツ|8
Produkt-Art:
Isolierhülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1083
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,63*
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,09*
€ 1,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Schlegel
FH2,8
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.