Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel FH2,8 Flachsteckhülse Steckbreite: 2.8 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Unisoliert Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-569457-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     FH2,8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Flachsteckhülse, unisoliert 2,8 x 0,8 mm

Metall
2.8 mm x 0.8 mm
0.705 mm² - 1.50 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Farbe: Metall · Herst.-Teilenr.: FH2,8 · Inhalt: 1 St. · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Produkt-Art: Flachsteckhülse · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.705 mm² · Querschnitt-Bereich: 0.705 - 1.50 mm² · Steck-Größe: 2.8 x 0.8 mm · Steckbreite: 2.8 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Typ (Hersteller-Typ): FH2,8

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt-Bereich:
0.705 - 1.50 mm²
Steck-Größe:
2.8 x 0.8 mm
Marke:
Schlegel
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
FH2|ツ|8
Typ (Hersteller-Typ):
FH2|ツ|8
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
2.8 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
0.705 mm²
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: Schlegel, FH2, 8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
310
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,66*
36 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 10,22*
€ 14,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Schlegel
IH2,8
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.