Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29085 Werkzeugset Universal im Koffer 89teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-568488-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29085
EAN/GTIN:
     4003315713388
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Brüder Mannesmann M29085 Werkzeugset Universal im Koffer 89teilig

Brüder Mannesmann Universal-Werkzeugsortiment, im Klappkoffer | M29085

Grundwerkzeugsatz in stabilem Kunststoffkoffer

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 89teilig · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer

Lieferumfang:
Umschaltknarre 6,3 mm (1/4”), 72 Zähne, Schnellauswurf flexible Verlängerung 6,3 mm (1/4”) x 150 mm, CR-V Verlängerung 6,3 mm (1/4”) x 50 mm, CR-V T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4”), CR-V Kardangelenk 6,3 mm (1/4”), CR-V Schraubgriff 6,3 mm (1/4”) Klinge aus CR-V Adapter 6,3 mm (1/4”)-Vierkant auf Sechskant, CR-V Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4”), CR-V Größen: 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm Schraubeinsätze 6,3 mm (1/4”), S2/CR-V Stahl PH1 · PH2 · PH3 Schlitz 4 · 5.5 mm Sechsrund T15 · T20 Innensechskant 3 · 4 mm Bits 6,3 mm (1/4”) x 25 mm, S2-Stahl PH0 · PH1 · PH2 PZ0 · PZ1 · PZ2 Schlitz 3 · 4 · 5 · 6 mm Innensechskant 3 · 4 · 5 · 6 mm Sechsrund T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 Bits 6,3 mm (1/4”) x 50 mm, S2-Stahl PH1 · PH2 · PH3 PZ0 · PZ1 · PZ2 Schlitz 3 · 4 · 5 · 6 mm Innensechskant 3 · 4 · 5mm Sechsrund T10 · T15 · T20 · T25 · T30 Innensechskantschlüssel, CR-V, Größen: 1,5 · 2 · 2,5 mm Zangen: Kombizange 180 mm · Telefonzange 160 mm · Wasserpumpenzange 250 mm Handsäge 150 mm Rollgabelschlüssel 200 mm (8”), CR-V Schraubendreher, Klingen aus CR-V Schlitz 3 x 75 · 4 x 100 · 6,5 x 125 · 8 x 150 mm PH1 x 80 · PH2 x 100 mm Feinmechaniker-Schraubendreher, Klingen aus CR-V Schlitz 2,5 x 50 mm PH00 x 50 mm Stahlbandmaß, 3 m x 16 mm Schlosserhammer 300 g Torpedo-Wasserwaage Spannungsprüfer 60 mm, 100-250V 2 x Sägeblätter, 150 mm

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
89teilig
Material:
Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Produkt-Art:
Werkzeugset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 67,82*
€ 4,00*
ab € 49,55*
€ 68,11*
€ 5,50*
ab € 55,50*
€ 73,51*
€ 3,50*
ab € 68,39*
€ 86,18*
7 Tage
57
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 117,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.