Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRÜDER MANNESMANN 29085 89 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRÜDER MANNESMANN 29085 89 Werkzeug
BRÜDER MANNESMANN 29085 89 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-38958331
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
20 x Bits 6,3 mm (1/4”) x 25 mm, S2-Stahl
1 xSchraubgriff 6,3 mm (1/4”) Klinge CR-V
1 x Kardangelenk 6,3 mm (1/4”) CR-V
1 x T-Gleitgriff 6,3 mm (1/4”) CR-V
1 x Verlängerung 6,3 mm (1/4”) x 50 mm CR-V
1 x flexible Verlängerung 6,3 mm(1/4”) x 150 mm CR-V
1 x Adapter 6,3 mm (1/4”)-Vierkant auf Sechskant CR-V
1 x Schlosserhammer 300 g
18xBits 6,3 mm (1/4”) x 50mm, S2-Stahl
13xSteckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4”), CR-V,
1 x Umschaltknarre 6,3 mm (1/4”), 72 Zähne
3 x Innensechskantschlüssel, CR-V, 1,5 • 2 • 2,5 mm
1 x Rollgabelschlüssel 200 mm (8”), CR-V
1 x Handsäge 150 mm • 2 x Sägeblätter, 150 mm
1 x Torpedo-Wasserwaage
9 x Schraubeinsätze 6,3 mm (1/4”), S2/CR-V Stahl,
3 xPH1 • PH2 • PH3
2 x4 • 5.5 mm
2 x3 • 4 mm
2 xT15 • T20
6 xSchraubendreher, Klingen aus CR-V,
4 x 3 x 75 • 4 x 100 • 6,5 x 125 • 8 x 150 mm,
2 x PH1 x 80 • PH2 x 100 mm
2 x Feinmechaniker-Schraubendreher, Klingen aus CR-V,
1 x 2,5 x 50 mm, 1 x PH00 x 50 mm
3 x Zange: Wasserpumpenzange 250 mm,
Kombizange 180 mm , Telefonzange 160 mm
1 x Spannungsprüfer 60 mm, 100-250V
1 x Stahlbandmaß, 3 m x 16 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
89 Werkzeug
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Säge enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Hammer enthalten
Ja
Gehäusefarbe
Blau
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.