Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 09-3432-433-04 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 763 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-568192-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-3432-433-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
binder 09-3432-433-04 Rundstecker Flanschbuchse Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): 763 1 St.

M12 POWER-Steckverbinder Serie 763

Bisher war es nicht möglich Power-Kabel an konfektionierbare M12 Steckverbinder anzuschließen, weil die Klemmen nur bis 0,75 mm² ausgelegt waren und der Kabeldurchlass bei 8 mm endete. Die neuen Versionen können mit Aderendhülsen bis 1,5 mm² geklemmt und der Kabeldurchmesser bis 10 mm abgedichtet werden. Damit ist es möglich bei 40° C Umgebungstemperatur 8 A je Kontakt zu übertragen. Zur Reduzierung der Übergangswiderstände und der Verlustwärme werden die Kontakte mit Au-Oberfläche ausgelegt. Die Steckverbinder sind steckkompatibel mit allen 4- und 5-poligen Versionen in A-Kodierung nach DIN EN61076–2–101.

Technische Daten:
AWG: 18 · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 180 ° · Kontaktmaterial: Au · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 4 · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 763 · Steckverbinder-Bauform: Flanschbuchse · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Rundsteckverbinder):
763
Herst.-Teilenr.:
09-3432-433-04
Typ (Hersteller-Typ):
09-3432-433-04
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
50 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Flanschbuchse
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
18
Kontaktmaterial:
Au
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,81*
€ 16,52*
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 16,54*
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 17,51*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 20,56*
2 Tage
5
€ 14,99*
ab € 13,93*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0429-12-04
ab € 4,86*
Zubehör
Binder
99-0430-19-04
ab € 7,27*
Zubehör
Binder
99-0429-19-04
ab € 11,29*
Zubehör
Binder
99-0629-19-04
ab € 8,28*
Zubehör
Binder
86-1031-1100-00004
ab € 7,29*
Zubehör
Binder
99-0430-684-04
ab € 13,70*
Zubehör
Binder
99-1429-812-04
ab € 9,69*
Zubehör
Binder
99 3729 810 04
ab € 11,46*
Zubehör
Binder
99 3730 810 04
ab € 10,23*
Zubehör
Binder
99 3729 820 04
ab € 14,87*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.