Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak Set 6111-20 Heizkabel 230 V 1800 W 90 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-566011-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     Set 6111-20
EAN/GTIN:
     4260021871942
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Arnold Rak Set 6111-20 Heizkabel 230 V 1800 W 90 m

Elektrisches Fußboden-Heizkabel 1800 W

Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 1800 W

Dieses Heizkabel kann direkt im Estrich eingebettet werden (mind. 20 mm Estrich oberhalb des Heizkabels)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung pro Meter: 20 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 1800 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 90 m · Schutzart: IPX7 · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich

Lieferumfang:
Heizkabel inkl. doppelseitigem Gewebeklebeband · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht zur Einbettung in Gussasphalt oder armierten Beton vorgesehen.
Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Verlegung:
Innenbereich | Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
90 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1800 W
Heizleistung pro Meter:
20 W
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v 20w/m, heizband 230v, heizband, 4260021871942, Arnold Rak, Set 6111-20, Bodenheizkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,81*
€ 284,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,06*
€ 265,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.