Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak Set 6105-20 Heizkabel 230 V 600 W 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-566008-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     Set 6105-20
EAN/GTIN:
     4260021871881
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Arnold Rak Set 6105-20 Heizkabel 230 V 600 W 30 m

Elektrisches Fußboden-Heizkabel 600 W

Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 600 W

Dieses Heizkabel kann direkt im Estrich eingebettet werden (mind. 20 mm Estrich oberhalb des Heizkabels)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung pro Meter: 20 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 600 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 30 m · Schutzart: IPX7 · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich

Lieferumfang:
Heizkabel inkl. doppelseitigem Gewebeklebeband · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht zur Einbettung in Gussasphalt oder armierten Beton vorgesehen.
Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Verlegung:
Innenbereich | Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
30 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
600 W
Heizleistung pro Meter:
20 W
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, heizband 230v 20w/m, heizband 230v, heizband, 4260021871881, Arnold Rak, Set 6105-20, Bodenheizkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,41*
€ 124,62*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 98,34*
€ 124,64*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 174,50*
€ 213,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,64*
€ 148,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.