Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 30.1009 Thermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-562382-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1009
EAN/GTIN:
     4009816005472
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Thermometer
Maxima-Minima-Thermometer
tfa dostmann innen-außen-thermomete...
innen außen thermometer
TFA Dostmann 30.1009 Thermometer Weiß

Digitales Innen-Außen-Thermometer

Außentemperatur über Kabel
Max.-Min.-Funktion

Dieses Thermometer zeigt Ihnen die Innen- und die Außentemperatur an.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 70 x 70 x 110 mm · Funktionen (Wetterstationen): Außentemperatur,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 90 g · Messbereich Außentemperatur: -50 - +70 °C · Messbereich Innentemperatur: -10 - +50 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), inkl. · Weitere technische Daten: Kabellänge des Sensors ca. 290 cm · Übertragungssignal (Wetterstationen): kabelgebunden

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Marke:
TFA Dostmann
Übertragungssignal (Wetterstationen):
kabelgebunden
Funktionen (Wetterstationen):
Außentemperatur | Innentemperatur
Messbereich Außentemperatur:
-50 - +70 °C
Messbereich Innentemperatur:
-10 - +50 °C
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x)|ツ| inkl.
Abmessungen (Basisstation):
70 x 70 x 110 mm
Gewicht (Station):
90 g
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: 4009816005472, TFA Dostmann, 30.1009, Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 11,04*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 11,06*
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 6,85*
€ 11,66*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 13,21*
€ 18,77*
€ 3,50*
ab € 30,83*
€ 40,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.