Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N34863 Lüftungsjalousie Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-562005-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20300082
EAN/GTIN:
     4022567300825
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Wallair N34863 Lüftungsjalousie Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm

Edelstahl-Lüftungsjalousie

Für Rohr-Ø 15 cm

Nicht aus Plastik wie die handelsüblichen Lüftungsjalousien, sondern aus unempfindlichen Edelstahl. Nicht nur für den Außenbereich ein Blickfang.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Material: Edelstahl · Mit Mückennetz: Nein · Mit Tropfnase: Nein · Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm · Produktabmessung, Breite: 18.5 cm · Rohrdurchmesser: 145 mm

Lieferumfang:
Lüftungsjalousie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 18.5 cm x 18.5 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
18.5 cm
Produktabmessung, Breite:
18.5 cm
Marke:
Wallair
Material:
Edelstahl
Rohrdurchmesser:
145 mm
Passend für Rohr-Durchmesser:
15 cm
Mit Mückennetz:
Nein
Mit Tropfnase:
Nein
Produkt-Art:
Lüftungsjalousie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,46*
€ 60,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 45,07*
€ 60,07*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 91,30*
€ 115,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.