Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N34845 Lüftungsjalousie Edelstahl Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-562003-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20300080
EAN/GTIN:
     4046293348456
Suchbegriffe:
Jalousieklappe
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Edelstahl-Lüftungsjalousie

Für Rohr-Ø 10 cm

Nicht aus Plastik wie die handelsüblichen Lüftungsjalousien, sondern aus unempfindlichen Edelstahl. Nicht nur für den Außenbereich ein Blickfang.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Mit Mückennetz: Nein · Mit Tropfnase: Nein · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produkt-Art: Lüftungsjalousie · Produktabmessung, Breite: 18.5 cm · Rohrdurchmesser: 96 mm

Lieferumfang:
Lüftungsjalousie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 18.5 cm x 18.5 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
18.5 cm
Produktabmessung, Breite:
18.5 cm
Marke:
Wallair
Material:
Edelstahl
Rohrdurchmesser:
96 mm
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Mit Mückennetz:
Nein
Mit Tropfnase:
Nein
Produkt-Art:
Lüftungsjalousie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,89*
€ 48,91*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 48,92*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 56,83*
€ 74,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.