| |
|
| Artikel-Nr.: 102-561500-BP Herst.-Nr.: N15804 EAN/GTIN: 4046293158048 |
| |
|
| | |
| Wallair N15804 Flexibles Lüftungsrohr Vierkantrohr
Vierkantrohr 220 x 90 mm, 1,0 m
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Lüftungssystem-Komponente: Vierkantrohr · Produktabmessung, Breite: 22 cm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 cm · Produktabmessung, Länge: 1 m
Lieferumfang: Flachkanalrohr · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 1 m x 22 cm x 9.5 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 9.5 cm | Produktabmessung, Länge: | 1 m | Produktabmessung, Breite: | 22 cm | Marke: | Wallair | Lüftungssystem-Komponente: | Vierkantrohr | Gewicht: | 1592 g | Produkt-Art: | Flexibles Lüftungsrohr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,52* | € 26,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,78* | € 26,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,67* | € 52,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|