Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CasaFan Aerodynamix Deckenventilator 21 W (Ø x H) 132 cm x 280 mm Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-561461-BP
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     93132312
EAN/GTIN:
     4024397349166
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
evt/casafan deckenventilator
CasaFan Aerodynamix Deckenventilator 21 W (Ø x H) 132 cm x 280 mm Chrom (glänzend)

Deckenventilator Aerodynamix Chrom glänzend 3 Massivholzflügel Lack weiß

3 Massivholzflügel Ø 132 cm Lack weiß
inkl. Funk-Fernbedienung, 6 Stufen
mit Leuchte (auch ohne montierbar)

CasaFan Aerodynamix CH m. Flügel Lack weiß, Energiespar-Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Chrom glänzend, 3 Massivholzflügel Lack weiß, inkl. Fernbedienung, 6 Stufen, mit Leuchte, integriert, max. 2 x 40 Watt, E14, für Energiesparleuchtmittel geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels FB, Motor max. 21 Watt, 220 - 240 V ~ 50 Hz, inkl. Fernbedienung, Abstand Decke - Flügel 210 mm, inkl. Blindabdeckung für Montage ohne Leuchte

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Rotorblätter: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Drehrichtung umschaltbar: Ja · Flügelfarbe: Weiß · Gehäusefarbe (Details): Chrom (glänzend) · Gewicht: 8.0 kg · Leistung: 21 W · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Ø: 132 cm · Sockel: E14 · Ventilator-Besonderheiten: Winterbetrieb

Lieferumfang:
Deckenventilator · Leuchte · Blindabdeckung · Fernbedienung · Batterien · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die angegebene Höhe ist die Mindesthöhe. Die Höhe ist varriabel. Vor-/Rückwärtslauf über Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 132 cm x 280 mm
Gehäusefarbe (Details):
Chrom (glänzend)
Produktabmessung, Ø:
132 cm
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
CasaFan
Flügelfarbe:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ventilator-Besonderheiten:
Winterbetrieb
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
21 W
Anzahl Rotorblätter:
3
Drehrichtung umschaltbar:
Ja
Sockel:
E14
Geschwindigkeitsstufen:
6
Gewicht:
8.0 kg
Produkt-Art:
Deckenventilator
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator, 4024397349166, CasaFan, 93132312, Aerodynamix, Ventilator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,83*
€ 511,02*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 422,39*
€ 511,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,63*
€ 608,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,00*
€ 578,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,66*
€ 547,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,39*
€ 502,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CasaFan
981057
ab € 51,92*
Sonstiges
CasaFan
981059
ab € 52,43*
Sonstiges
CasaFan
981037
ab € 35,67*
Sonstiges
CasaFan
981039
ab € 35,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.