Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 101 1101 51 102 RTR-E 3521 Raumthermostat Aufputz Heizen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560598-BP
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     101 1101 51 102
EAN/GTIN:
     4017254105241
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Eberle RTR-E 3521 Raumthermostat Aufputz 5 bis 30 °C

Eberle RTR-E 3521, Raumtemperaturregler

Raumregler
5 - 30 C
AC 230V
1 Oe
16 A

Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.

Ausstattung:
Kontakt: 1 Öffner · Mit Bimetall-Technik.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Nein · Gewicht: 75 g · Herstellerfarbe: Reinweiß · Hysterese (Details): 0.5 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 A · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Montageart: Aufputz · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Fußbodenheizung,Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 7.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 27.5 mm · Produktabmessung, Länge: 7.5 cm · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schutzart: IP30 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C

Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Abmessungen:
(L x B x H) 7.5 cm x 7.5 cm x 27.5 mm
Herstellerfarbe:
Reinweiß
RAL-Farbcode (ähnlich):
9010
Produktabmessung, Höhe:
27.5 mm
Produktabmessung, Länge:
7.5 cm
Produktabmessung, Breite:
7.5 cm
Display:
Nein
Marke:
Eberle
Schutzart:
IP30
Farbe:
weiß
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Passend für (Thermostate):
Fußbodenheizung | Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Ausführung (allgemein):
Heizen
Montageart:
Aufputz
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Einstell-Bereich:
5 - 30 °C
Hysterese (Details):
0.5 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Kontakt-Strom:
16 A
Fernfühler:
Nein
Gewicht:
75 g
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 16,72*
€ 19,68*
1
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 20,57*
1
€ 5,95*
ab € 15,20*
€ 20,60*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,41*
€ 22,15*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theben
7010001
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.