Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair Basic 250 Wand- und Deckenlüfter 230 V 1015 m³/h 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560592-BP
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     40063
EAN/GTIN:
     4046293408631
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
Wallair Basic 250 Wand- und Deckenlüfter 230 V 1015 m³/h 265 mm

Lüfter Basic 250

Langlebiger und robuster Axialventilator mit Spaltpolmotor (Asynchron-Motor) für den gewerblichen Einsatz. Schutzgitter auf der Saugseite mit Berührungsschutz gemäß DIN EN 294.

Ausstattung:
Thermischer Überlastungsschutz.

Technische Daten:
Drehzahl: 1400 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 32 dB · Gewicht: 4 kg · Herstellerfarbe: Aluminium · Leistung: 60 W · Luftdurchsatz: 1015 m³/h · Material: Metall,Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 265 mm · Produktabmessung, Breite: 40 cm · Produktabmessung, Höhe: 40 cm · Produktabmessung, Tiefe: 12.5 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 40 x 12.5 cm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Tiefe:
12.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
40 cm
Produktabmessung, Breite:
40 cm
Marke:
Wallair
Material:
Metall | Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
1015 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
32 dB
Drehzahl:
1400 U/min
Leistung:
60 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
265 mm
Gewicht:
4 kg
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: 4046293408631, Wallair, 40063, Basic 250, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,94*
€ 185,24*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 148,69*
€ 185,26*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 292,93*
€ 351,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,67*
€ 216,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,69*
€ 176,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
N39988
ab € 38,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.