Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair Basic 25 Wand- und Deckenlüfter 230V 1015 m³/h 265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172138
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     S87305
EAN/GTIN:
     4046293408631
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
wallair deckenlüfter
deckenlüfter
Wallair Basic 25 Wand- und Deckenlüfter 230V 1015 m³/h 265mm

Langlebiger und robuster Axialventilator mit Spaltpolmotor (Asynchron-Motor) für den gewerblichen Einsatz. Schutzgitter auf der Saugseite mit Berührungsschutz gemäß DIN EN 294.

Thermischer Überlastungsschutz.

Kategorie: Wand- und Deckenlüfter
Nennspannung: 230 V
Drehzahl: 1400 U/min
Luftdurchsatz: 1015 m³/h
Passend für Rohr-Ø: 265 mm
Geräuschentwicklung (max.): 37.8 dB
Herstellerfarbe: Aluminium
Material: Metall + Kunststoff
Gewicht: 2.6 kg
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 26 cm
Länge (Tiefe): 25 cm
Breite: 34 cm
Höhe: 34 cm
Leistung (Details): 60 W
Produkt-Art: Wand- und Deckenlüfter
Hersteller-Nr.: 40063
EAN: 4046293408631
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm²
Kabeleinführung: Membrantülle für Kabel-Ø max. 13 mm
Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V
Befestigung: Wand-, Boden- und Deckenmontage
Lebensdauer: Bis zu 50000 h

Weitere Suchbegriffe: 4046293408631, Wallair, 40063, Basic 25, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,43*
€ 180,62*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 144,23*
€ 180,63*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 261,94*
€ 315,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,94*
€ 375,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,10*
€ 374,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,72*
€ 366,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,41*
€ 350,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,94*
€ 311,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
N39988
ab € 30,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.