Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1TCTB065 Industriethermostat Aufbau 30 bis 90 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560461-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1TCTB065
EAN/GTIN:
     8019108080021
Suchbegriffe:
Anlagen-Raumthermostat
Anlagenraumthermostat
Industrieraum-Thermostat
Industrieraumthermostat
1TCTB065 Industriethermostat Aufbau 30 bis 90 °C

Industrie-Thermostat mit Tauchfühler

Einstellbereich: 30 bis 90 °C
IP20

Mit Tauchhülse für Montage als Tauchthermostat.

Ausstattung:
Betriebsarten: ON/ OFF.

Technische Daten:
Betriebsart (mechanisch/elektronisch): mechanisch · Betriebsspannung: 230 V · Display: Nein · Fernfühler: Nein · Frostschutzfunktion: Nein · Hysterese (Details): 8 °C · Kontakt-Belastbarkeit: 16 A · Kontakt-Strom: 16 (5) A · Montageart: Aufbau · Nachtabsenkung: Nein · Passend für (Thermostate): Heizgeräte · Produktabmessung, Breite: 5.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 9.9 cm · Produktabmessung, Länge: 7.2 cm · Schutzart: IP20 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Temperatureinstellung, Oberer Wert: 90 °C · Temperatureinstellung, Unterer Wert: 30 °C

Lieferumfang:
Industriethermostat · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Abmessungen:
(L x B x H) 7.2 x 5.4 x 9.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
9.9 cm
Produktabmessung, Länge:
7.2 cm
Produktabmessung, Breite:
5.4 cm
Display:
Nein
Schutzart:
IP20
Passend für (Thermostate):
Heizgeräte
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
mechanisch
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Aufbau
Nachtabsenkung:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Temperatureinstellung, Bereich:
30 bis 90 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
90 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
30 °C
Einstell-Bereich:
30 - 90 °C
Hysterese (Details):
8 °C
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Kontakt-Strom:
16 (5) A
Fernfühler:
Nein
Produkt-Art:
Industriethermostat
Weitere Suchbegriffe: Eintauchfühler, Tauchfühler, tauchfühler, 8019108080021, 1TCTB065, Schaltthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,08*
€ 36,05*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 26,32*
€ 36,07*
6 Tage
33
€ 6,99*
ab € 50,38*
€ 65,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.