| |
|
| Artikel-Nr.: 102-560283-BP Herst.-Nr.: N35969 EAN/GTIN: 4022567201658 |
| |
|
| | |
| Schlauchverbinder verzinkt 100 mm
Für Rohr-Ø 10 cm Verzinkt Temperatur max. 200 °C
Zum Verbinden von starren und flexiblen Rohren mit Ø 100 mm.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Verzinkt · Material: Metall · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produkt-Art: Schlauchverbinder · Produktabmessung, Länge: 8 cm · Temperatur (max.): 200 °C
Lieferumfang: Schlauchverbinder · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Verzinkt | Produktabmessung, Länge: | 8 cm | Marke: | Wallair | Material: | Metall | Passend für Rohr-Durchmesser: | 10 cm | Temperatur (max.): | 200 °C | Produkt-Art: | Schlauchverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4046293359698, Wallair, N35969 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,55* | € 12,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,39* | € 12,25* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,38* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|