| |
|
| Artikel-Nr.: 102-560281-BP Herst.-Nr.: 560281 EAN/GTIN: 4022567300221 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Gitter rund 180
Rund Für Rohr-Ø 18 cm
Edelstahlgitter mit Anschluß von 125 - 160 mm in runder Ausführung mit Klemmfedern. Außenmaß 180 mm.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 18 cm · Belüftungstechnik-Besonderheiten: Mit Klemmfedern · Herstellerfarbe: Edelstahl · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Mit Mückennetz: Ja · Passend für Rohr-Durchmesser: 16 cm · Produkt-Art: Abluftgitter · Produktabmessung, Ø: 18 cm
Lieferumfang: Abluftgitter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 18 cm | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produktabmessung, Ø: | 18 cm | Marke: | Wallair | Material: | Edelstahl | Belüftungstechnik-Besonderheiten: | Mit Klemmfedern | Außen-Durchmesser: | 18 cm | Außen-Ø: | 180 mm | Passend für Rohr-Durchmesser: | 16 cm | Mit Mückennetz: | Ja | Produkt-Art: | Abluftgitter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lamellengitter edelstahl, badezimmerlüftungen, 4046293318411, Wallair, 560281, N31841, Lüftung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,98* | € 35,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,23* | € 35,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,68* | € 71,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|