Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU ML 100 Wand- und Deckenlüfter 230 V 98 m³/h 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560207-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     27514
EAN/GTIN:
     9003609275146
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SIKU ML 100 Wand- und Deckenlüfter 230 V 98 m³/h 10 cm

Wand- und Deckenlüfter ML 100

Für Rohr-Ø: 10 cm
Kugellagermotor
Mit Insektenschutzgitter

Robuster Wand- und Deckenventilator mit Kugellagermotor zur Be- und Entlüftung von kleinen und mittleren Räumen. Gefertigt aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Inkl. Befestigungsschrauben. Mit einer Leistung von nur 14 W und 2300 U/min fördert das Model 98 m³.

Technische Daten:
Drehzahl: 2300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 34 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 14 W · Luftdurchsatz: 98 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Passend für Rohr-Durchmesser: 10 cm · Produktabmessung, Breite: 16 cm · Produktabmessung, Höhe: 16 cm · Produktabmessung, Tiefe: 9 cm · Schutzart: IPX4

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 16 x 16 x 9 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
9 cm
Produktabmessung, Höhe:
16 cm
Produktabmessung, Breite:
16 cm
Marke:
SIKU
Schutzart:
IPX4
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Luftdurchsatz:
98 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Drehzahl:
2300 U/min
Leistung:
14 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
10 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,42*
€ 42,97*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 32,00*
€ 42,98*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 43,57*
€ 57,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.