Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIKU 150 AZL Wand- und Deckenlüfter 295 m³/h 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560187-BP
Hersteller:
     Siku
Herst.-Nr.:
     28005
EAN/GTIN:
     9003609280058
Suchbegriffe:
Deckenlüfter
deckenlüfter
SIKU 150 AZL Wand- und Deckenlüfter 295 m³/h 15 cm

Wand- und Deckenlüfter mit Jalousie 150

Mit Kugellager
Mit automatischer Jalousie

Kugelgelagerter Kleinraumlüfter mit automatischer Jalousie. Die Jalousie öffnet nach ca. 30 s Betrieb automatisch. Bestens geeignet zur Ventilation in kleinen und mittleren Räumen, wie z.B. Küche, Toilette oder Bad. Geeignet zur Wand- und Deckenmontage.

Technische Daten:
Drehzahl: 2400 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 39 dB · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 26 W · Luftdurchsatz: 295 m³/h · Passend für Rohr-Durchmesser: 15 cm · Produktabmessung, Breite: 21 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.4 cm · Weitere technische Daten: Aufbauhöhe: 30 mm

Lieferumfang:
Wand- und Deckenlüfter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 21 x 21 x 11.4 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
11.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
21 cm
Marke:
SIKU
Luftdurchsatz:
295 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
39 dB
Drehzahl:
2400 U/min
Leistung:
26 W
Passend für Rohr-Durchmesser:
15 cm
Produkt-Art:
Wand- und Deckenlüfter
Weitere Suchbegriffe: 9003609280058, SIKU, 28005, 150 AZL, Kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,50*
€ 84,95*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 65,46*
€ 84,96*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 99,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wallair
20200188
ab € 17,67*
Sonstiges
Wallair
20200390
ab € 5,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.