| |
|
| Artikel-Nr.: 102-559778-BP Herst.-Nr.: ABFS59486 EAN/GTIN: 4043158055290 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff abschließbar silber
Problemloser Austausch des vorhandenen Griffs Als Kindersicherung geeignet Nach innen und nach außen öffnendes Fenster
Dieser Fenstergriff passt auf jedes Fenster mit 7 mm Vierkant und 43 mm Schraubenabstand.
Ausstattung: Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkant · Abschließbar mit Druckzylinder.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Produkt-Art: Fenstergriff abschließbar
Lieferumfang: Fenstergriff · 1x Schlüssel · Montageanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Silber | Marke: | ABUS | Farbe: | grau | Produkt-Art: | Fenstergriff abschließbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4003318594861, ABUS, ABFS59486, FG210 |
| | |
| |