Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-558736-BP Herst.-Nr.: 05207 EAN/GTIN: 4009803052076 |
| |
|
| | |
| Revell 05207 Harbour Tug Boat Schiffsmodell Bausatz 1:108
Schiffsmodell Harbour Tug Boat
Detailgetreuer Bausatz
Wenn Frachtschiffe nach Tausenden von Seemeilen den Zielhafen anlaufen, liegt immer noch ein schwieriger Abschnitt vor ihnen. Hier kommen die Hafenschleppboote ins Spiel, die das Kommando übernehmen und die riesigen Schiffe sicher zur Anlegestelle ziehen. Die Schleppboote nehmen keine Ladung auf, sondern dienen dem Verholen und Bugsieren großer Tanker und Frachtschiffe. Die kleinen, robusten, aber sehr wendigen Schiffe verfügen über eine sehr starke Maschine von 250 bis zu mehreren Tausend PS. Ihre Kommandobrücken sind als hohe Aufbauten angelegt, um ihrer Aufgabe entsprechend, eine gute Rundumsicht für die sichere Führung durch das enge Hafengebiet zu garantieren. Heck, Bug und Bordwände sind meist verstärkt und zusätzlich mit Flechtwerk ausgestattet.
Ausstattung: einteiliger Schiffsrumpf · Rammschutz · Strukturierte Aufbauten · Rettungsboot · Zwei Mastbäume · Rettungs- und Schlauchboot · Kapitän und zwei Matrosen · Zwei Displayständer · Detaillierte Abziehbilder.
Technische Daten: Anzahl Teile: 89 · Maßstab: 1:108 · Modell-Name: Schiffsmodell Harbour Tug Boat · Produktabmessung, Länge: 231 mm
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 231 mm | Marke: | Revell | Anzahl Teile: | 89 | Maßstab: | 1:108 | Herst.-Teilenr.: | 05207 | Modell-Name: | Schiffsmodell Harbour Tug Boat | Produkt-Art: | Schiffsmodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009803052076, 4009803052076, Revell, 05207, Harbour Tug Boat |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,59* | € 19,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,13* | € 19,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,27* | € 30,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,79* | € 36,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|