Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Harbour Tug Boat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell Harbour Tug Boat
Revell Harbour Tug Boat
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26989850
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05207
EAN/GTIN:
     4009803052076
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
schiffsmodelle
Wenn Frachtschiffe nach Tausenden von Seemeilen den Zielhafen anlaufen, liegt immer noch ein schwieriger Abschnitt vor ihnen. Hier kommen die Hafenschleppboote ins Spiel, die das Kommando übernehmen und die riesigen Schiffe sicher zur Anlegestelle ziehen. Die Schleppboote nehmen keine Ladung auf, sondern dienen dem Verholen und Bugsieren großer Tanker und Frachtschiffe. Die kleinen, robusten, aber sehr wendigen Schiffe verfügen über eine sehr starke Maschine von 250 bis zu mehreren Tausend PS. Ihre Kommandobrücken sind als hohe Aufbauten angelegt, um ihrer Aufgabe entsprechend, eine gute Rundumsicht für die sichere Führung durch das enge Hafengebiet zu garantieren. Heck, Bug und Bordwände sind meist verstärkt und zusätzlich mit Flechtwerk ausgestattet.

- Einteiliger Schiffsrumpf
- Rammschutz
- Strukturierte Aufbauten
- Rettungsboot
- Zwei Mastbäume
- Rettungs- und Schlauchboot
- Kapitän und zwei Matrosen
- Zwei Displayständer
- Detaillierte Abziehbilder.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
231 mm
Merkmale
Produkttyp
Schubboot (Schleppboot)-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:108
Ursprünglicher Modellname
Harbour Tug
Themenwelt
Harbour Tug
Empfohlenes Fähigkeitslevel
Zwischen
Anzahl Teile
89 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
USA
Typ
Schiffsmodell
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.