Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invento Star Coaster Level 2 Kugelbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558698-BP
Hersteller:
     Invento
Herst.-Nr.:
     501922
EAN/GTIN:
     4031169206909
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn
Invento Star Coaster Level 2 Kugelbahn

Kugelbahn Star Coaster Level 2

10 Meter Schienenlänge

Wer denkt, dass Kugelbahnen nur etwas für Kinder sind, der wird hier eines Besseren belehrt. Denn Star Coaster ist eine geniale, spektakuläre Kugel-Achterbahn mit aberwitzigen Abfahrten über atemberaubende Steilstrecken, durch Loopings und rasante Kurven. Eine krasse Herausforderung für jugendliche und erwachsene Tüftelfans, deren Herzen hier garantiert höher schlagen. In verschiedenen Levels mit unterschiedlichen Größen und Schwierigkeitsgraden erhältlich. Das ausgeklügelte System besteht aus jeweils 1 Bodenplatte, auf der aus Metallelementen, flexiblen Plastikrohren, Weichen, Wippen und Dreharmen eine anspruchsvolle Kugelbahn konstruiert wird, auf der die mitgelieferten Metallkugeln in atemberaubendem Tempo hinuntersausen. Anspruch, Größe und Komplexität der Kugelbahnen steigen dabei mit jedem Level. Der absolute Clou: Nach einer rasanten Abfahrt landet die Kugel im batteriebetriebenen Fahrstuhl, der die Kugeln wieder nach oben in ihre Startpositionen bringt - und schon kann die nächste Abfahrt beginnen. Bereits der Aufbau ist Herausforderung und Riesenspaß zugleich: Er kann – je nach Level – von mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen dauern.

Ausstattung:
Schienenlänge 10 m · Teile: 193 · Inkl. 2 Stahlkugeln · Aufbauzeit ca. 3 Stunden.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm

Lieferumfang:
Kugelbahn · Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Produkt-Art:
Kugelbahn
Weitere Suchbegriffe: 04031169206909, 4031169206909, Invento, 501922, Star Coaster Level 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 19,51*
€ 27,77*
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 27,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.