Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak 20-6105 Heizkabel 230 V 600 W 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558224-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     20-6105
EAN/GTIN:
     4260021874950
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Arnold Rak 20-6105 Heizkabel 230 V 600 W 30 m

Heizkabel Twin

Für den Innen- und Außenbereich
Frei verlegbar
Heizleistung & -länge: 600 W/30 m

Ideal als Flächenheizung im Innenbereich geeignet. Die Hin- und Rückleiter des Twin- Heizkabels werden parallel geführt und sind aus Winderstandslitzen gefertigt. Sehr flexibel, daher in jeder denkbaren Raumform verlegbar, z.B. Winkeln, Rundungen, Treppen, etc. Die Leistungsstärke pro m² ist frei wählbar und ermöglicht so eine optimale Wärmeanpassung an die gewünschte Temperatur.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung pro Meter: 20 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 600 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 30 m · Schutzart: IPX7 · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich · Zulassungen, Normen: DIN EN60335-2-96 / DIN EN60335-1 / DIN EN50366

Lieferumfang:
Heizkabel · 3 m Anschlussleitung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Verlegung:
Innenbereich | Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Schutzkontakt-Stecker
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
30 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
600 W
Heizleistung pro Meter:
20 W
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN60335-2-96 / DIN EN60335-1 / DIN EN50366
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v 20w/m, heizband 230v, heizband, 4260021874950, Arnold Rak, 20-6105, 6105-20, Bodenheizkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.