Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak 16-055 Heizkabel 230 V 825 W 55 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558202-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     16-055
EAN/GTIN:
     4260021873755
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Arnold Rak 16-055 Heizkabel 230 V 825 W 55 m

Heizkabel 230 V/ 825 W

Für den Innen- und Außenbereich
Heizleistung: 825 W
Länge Heizleiter: 55 m

Steckerfertige Widerstandheizleitung nach DIN VDE 0253. Ideal als Rohrbegleitheizung. Bestens geeignet für das beheizen von Terrarien, Frühbeeten, Gewächshäusern usw.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung pro Meter: 15 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 825 W · Länge Anschlussleitung: 2.0 m · Länge Heizleiter: 55 m · Schutzart: IPX7 · Temperatur (max.): 105 °C · Verlegung: Innenbereich,Außenbereich

Lieferumfang:
Heizkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Verlegung:
Innenbereich | Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Schutzkontakt-Stecker
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
55 m
Länge Anschlussleitung:
2.0 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
825 W
Heizleistung pro Meter:
15 W
Temperatur (max.):
105 °C
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, 4260021873755, Arnold Rak, 16-055, HK-55, 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,71*
€ 279,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,47*
€ 254,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.