Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak 16-050-F Heizkabel 230 V 750 W 50 m mit Frostschutzfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558182-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     16-050-F
EAN/GTIN:
     4260021873502
Suchbegriffe:
Frostschutz-Thermostat
Frostschutzthermostat
Fußbodenheizkabel
Heizband
Arnold Rak 16-050-F Heizkabel 230 V 750 W 50 m mit Frostschutzfunktion

Heizkabel

Für den Innen- und Außenbereich
Mit Frostschutz
Heizleistung & -länge: 750 W/50 m

Das Heizkabel mit VDE-Prüfzeugnis ist geeignet für die Beheizung von Wasserleitungen aus Metall oder Kunststoff bei Temperaturen bis -20°C.
Der Heizleiter ist ausgelegt für 230 Volt Wechselspannung nach Schutzklasse-II, die Anschlussstellen des Heizleiters verfügen über den Schutzgrad IPX7 und sind absolut wasserdicht.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Anzahl Adern: 7 · Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Ja · Heizleistung pro Meter: 15 W · Heizungsgeräte-Besonderheiten: mit Frostschutzfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 750 W · Länge Anschlussleitung: 1.5 m · Länge Heizleiter: 50 m · Verlegung: Geschützter Außenbereich · weitere Zulassungen, Normen: DIN EN60335-2-96, 60335-1 und 50366

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Ja
Verlegung:
Geschützter Außenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Schutzkontakt-Stecker
Marke:
Arnold Rak
Länge Heizleiter:
50 m
Länge Anschlussleitung:
1.5 m
Heizungsgeräte-Besonderheiten:
mit Frostschutzfunktion
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Adern:
7
Leistung:
750 W
Heizleistung pro Meter:
15 W
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN60335-2-96|ツ| 60335-1 und 50366
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, heizkabel 230v 50m, frostschutz thermostat, heizband 230v, 4260021873502, Arnold Rak, 16-050-F, HK-50, 0-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,70*
€ 210,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,90*
€ 166,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.