Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak 15-6114 Heizkabel 230 V 2025 W 135 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558171-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     15-6114
EAN/GTIN:
     4260021874899
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Arnold Rak 15-6114 Heizkabel 230 V 2025 W 135 m

Heizkabel Twin

Für den Innenbereich
Frei verlegbar
Heizleistung & -länge: 2025 W/135 m

Ideal als Flächenheizung im Innenbereich geeignet. Die Hin- und Rückleiter des Twin- Heizkabels werden parallel geführt und sind aus Winderstandslitzen gefertigt. Sehr flexibel, daher in jeder denkbaren Raumform verlegbar, z.B. Winkeln, Rundungen, Treppen, etc. Die Leistungsstärke pro m² ist frei wählbar und ermöglicht so eine optimale Wärmeanpassung an die gewünschte Temperatur.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Schutzkontakt-Stecker · Betriebsspannung: 230 V · Frostschutzfunktion: Nein · Heizleistung pro Meter: 15 W · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 2025 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 135 m · Produkt-Art: Heizkabel · Schutzart: IPX7 · Verlegung: Innenbereich · Zulassungen, Normen: DIN EN60335-2-96 / DIN EN60335-1 / DIN EN50366

Lieferumfang:
Heizkabel · 3 m Anschlussleitung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Frostschutzfunktion:
Nein
Verlegung:
Innenbereich
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Art:
Schutzkontakt-Stecker
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
135 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
2025 W
Heizleistung pro Meter:
15 W
weitere Zulassungen, Normen:
DIN EN60335-2-96 / DIN EN60335-1 / DIN EN50366
Produkt-Art:
Heizkabel
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, 4260021874899, Arnold Rak, 15-6114, 6114-15, Bodenheizkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,21*
€ 290,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.