Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak 1321000 Fußbodenheizung elektronisch 2000 W 10 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558156-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     1321000
EAN/GTIN:
     4260021874745
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Arnold Rak 1321000 Fußbodenheizung elektronisch 2000 W 10 m²

Fußbodenheizung für Laminat FH L 21100-200

Heizfläche: 10 m²
Geringe Aufbauhöhe

Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produkt muss nicht in Fliesenkleber eingebettet werden;und kann somit bei Bedarf erneut in einer anderen Wohnung verlegt werden. Das Laminat sollte herstellerseitig als Fußbodenheizungsgeeignet ausgezeichnet sein.

Ausstattung:
Einleiter- Heizkabel mit Abschirmung;7drähtiger Litze;FEP (Teflon®)- Mantel;Kupfer- Schutzgeflecht · Fertig konfektioniert mit zwei Kaltleitern;Länge 3 und 4 m · Auf Glasfasergelege aufgenäht;Heizkabelabstand 4 cm · Gelege einseitig vollflächig mit Kleber ausgerüstet.

Technische Daten:
Aufbauhöhe: 1.5 mm · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Bodenbelag): Laminat · Heizfläche: 10 m² · Heizleistung: 2000 W · Heizleistung pro Meter: 100 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 20 m · Produktabmessung, Breite: 0.5 m · Schutzart: IPX7 · Schutzklasse: II · Stromaufnahme max.: 8.7 A

Lieferumfang:
Laminat-Fußbodenheizung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Stromaufnahme max.:
8.7 A
Produktabmessung, Breite:
0.5 m
Heizleistung (W / BTU/h):
2000 W
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
20 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Geeignet für (Bodenbelag):
Laminat
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Aufbauhöhe:
1.5 mm
Heizfläche:
10 m²
Betriebsspannung:
230 V
Heizleistung:
2000 W
Geeignet für:
Laminat
Heizleistung pro Meter:
100 W
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Fußbodenheizung
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, 4260021874745, Arnold Rak, 1321000, FH L 21100-200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,17*
€ 386,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,20*
€ 382,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,41*
€ 346,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.