Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak 1320450 Fußbodenheizung elektronisch 900 W 4.5 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558149-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     1320450
EAN/GTIN:
     4260021874684
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Arnold Rak 1320450 Fußbodenheizung elektronisch 900 W 4.5 m²

Fußbodenheizung für Laminat FH L 2145-200

Heizfläche: 4.5 m²
Geringe Aufbauhöhe

Speziell für die Installation unter Laminat entwickelt. Das Produkt muss nicht in Fliesenkleber eingebettet werden;und kann somit bei Bedarf erneut in einer anderen Wohnung verlegt werden. Das Laminat sollte herstellerseitig als Fußbodenheizungsgeeignet ausgezeichnet sein.

Ausstattung:
Einleiter- Heizkabel mit Abschirmung;7drähtiger Litze;FEP (Teflon®)- Mantel;Kupfer- Schutzgeflecht · Fertig konfektioniert mit zwei Kaltleitern;Länge 3 und 4 m · Auf Glasfasergelege aufgenäht;Heizkabelabstand 4 cm · Gelege einseitig vollflächig mit Kleber ausgerüstet.

Technische Daten:
Aufbauhöhe: 1.5 mm · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Bodenbelag): Laminat · Heizfläche: 4.5 m² · Heizleistung: 900 W · Heizleistung pro Meter: 100 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 9 m · Produktabmessung, Breite: 0.5 m · Schutzart: IPX7 · Schutzklasse: II · Stromaufnahme max.: 3.91 A

Lieferumfang:
Laminat-Fußbodenheizung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Stromaufnahme max.:
3.91 A
Produktabmessung, Breite:
0.5 m
Heizleistung (W / BTU/h):
900 W
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
9 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Geeignet für (Bodenbelag):
Laminat
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Aufbauhöhe:
1.5 mm
Heizfläche:
4.5 m²
Betriebsspannung:
230 V
Heizleistung:
900 W
Geeignet für:
Laminat
Heizleistung pro Meter:
100 W
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Fußbodenheizung
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, 4260021874684, Arnold Rak, 1320450, FH L 2145-200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.