Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak 2000100-200 Fußbodenheizung elektronisch 200 W 1 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-558115-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     2000100-200
EAN/GTIN:
     4260021872536
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Arnold Rak 2000100-200 Fußbodenheizung elektronisch 200 W 1 m²

Elektrische Fußbodenheizung Twin FH P 2110i-200

Heizfläche: 1 m²
Elektrosmog arm

Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf einem selbstklebendem Armierungsgewebe aufgenäht. Die Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind us 7-drähtiger Litze. Dank der Schutzart IP X7 ist diese Fußbodenheizung auch für den Nassbereich geeignet.

Technische Daten:
Aufbauhöhe: 3 mm · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Bodenbelag): Naturstein,Fliesen,Holz,Laminat,Teppich,Kork,PVC,Nassbereich · Heizfläche: 1 m² · Heizleistung: 200 W · Heizleistung pro Meter: 100 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 2 m · Produktabmessung, Breite: 0.5 m · Schutzart: IPX7 · Schutzklasse: II · Stromaufnahme max.: 0.87 A

Lieferumfang:
Fußbodenheizung · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Stromaufnahme max.:
0.87 A
Produktabmessung, Breite:
0.5 m
Heizleistung (W / BTU/h):
200 W
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
2 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Geeignet für (Bodenbelag):
Naturstein | Fliesen | Holz | Laminat | Teppich | Kork | PVC | Nassbereich
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Aufbauhöhe:
3 mm
Heizfläche:
1 m²
Betriebsspannung:
230 V
Heizleistung:
200 W
Geeignet für:
Naturstein|ツ| Fliesen|ツ| Holz|ツ| Laminat|ツ| Teppich|ツ| Kork|ツ| PVC|ツ| Nassbereich etc.
Heizleistung pro Meter:
100 W
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Fußbodenheizung
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, 4260021872536, Arnold Rak, 2000100-200, FH P 2110i-200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.