Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arnold Rak 1000075 Fußbodenheizung elektronisch 120 W 0.75 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-557467-BP
Hersteller:
     A. Rak Wärmetechnik
Herst.-Nr.:
     1000075
EAN/GTIN:
     4260021872147
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel
Arnold Rak 1000075 Fußbodenheizung elektronisch 120 W 0.75 m²

Eletrische Fupbodenheizung Twin FH P 2107i

Heizfläche:0.75 m²
Elektrosmog arm

Einfache Handhabung bei der Verlegung. Das Heizkabel ist auf einem selbstklebendem Armierungsgewebe aufgenäht. Die Hin- und Rückleiter erzeugen die Wärme und sind aus 7-drähtiger Litze. Dank der Schutzart IP X7 ist diese Fußbodenheizung auch für den Nassbereich geeignet.

Technische Daten:
Aufbauhöhe: 3 mm · Betriebsart (mechanisch/elektronisch): elektronisch · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Bodenbelag): Naturstein,Fliesen,Holz,Laminat,Teppich,Kork,PVC,Nassbereich · Heizfläche: 0.75 m² · Heizleistung: 120 W · Heizleistung pro Meter: 80 W · Länge Anschlussleitung: 3 m · Länge Heizleiter: 1.5 m · Produktabmessung, Breite: 0.5 m · Schutzart: IPX7 · Schutzklasse: II · Stromaufnahme max.: 52 mA

Lieferumfang:
Heizmatte · Detaillierte Verlegeanleitung.

Weitere Informationen:
Stromaufnahme max.:
52 mA
Produktabmessung, Breite:
0.5 m
Heizleistung (W / BTU/h):
120 W
Marke:
Arnold Rak
Schutzart:
IPX7
Länge Heizleiter:
1.5 m
Länge Anschlussleitung:
3 m
Geeignet für (Bodenbelag):
Naturstein | Fliesen | Holz | Laminat | Teppich | Kork | PVC | Nassbereich
Betriebsart (mechanisch/elektronisch):
elektronisch
Aufbauhöhe:
3 mm
Heizfläche:
0.75 m²
Betriebsspannung:
230 V
Heizleistung:
120 W
Geeignet für:
Naturstein|ツ| Fliesen|ツ| Holz|ツ| Laminat|ツ| Teppich|ツ| Kork|ツ| PVC|ツ| Nassbereich etc.
Heizleistung pro Meter:
80 W
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
Fußbodenheizung
Weitere Suchbegriffe: Heizband, Heizkabel, Heizleiterkabel, Heizleitung, arnold rak heizkabel 230 v, heizband 230v, heizband, 4260021872147, Arnold Rak, 1000075, FH P 2107i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.