Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tiara 15610/13 Deckenstrahler Halogen E14 40 W Eisen, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555271-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     15610/13
EAN/GTIN:
     4004353164347
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Brilliant Tiara 15610/13 Deckenstrahler Halogen E14 40 W Eisen,Weiß

Deckenstrahler Tiara

1-flammig
Drehbare Leuchtenköpfe

Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte anstrahlen. Setzen Sie so zum Beispiel Schränke oder Gemälde punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Strahlern auch ganze Räume. Der zeitlose Wandstrahler Tiara hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihres Beleuchtungskonzepts. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur.Die Leuchte eignet sich für den Einsatz von Tropfenlampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. LED-Leuchtmittel können problemlos eingesetzt werden. Bei Verwendung geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte zudem dimmbar. Durch den Kopf ist der zu beleuchtende Bereich individuell anpassbar. Sämtliches erforderliches Montagematerial ist im Lieferumfang bereits enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Eisen,Weiß · Lampen-Besonderheiten: Drehbar · Leistung: 40 W · Leistung je Leuchtmittel: 40 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Höhe: 15 cm · Produktabmessung, Ø: 11 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Sockel: E14

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 11 cm x 15 cm
Herstellerfarbe:
Eisen | Weiß
Produktabmessung, Ø:
11 cm
Produktabmessung, Höhe:
15 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 40 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Farbe:
grau | weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
40 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
40 W
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Halogenleuchte, Halogenstrahler, aufbauleuchten halogen, halogenleuchte, 04004353164347, 4004353164347, Brilliant, 15610/13, Tiara
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,77*
€ 17,25*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 24,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.