Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Bankir 92679/31 Tischlampe Halogen E27 60 W Messing-antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-555161-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     92679/31
EAN/GTIN:
     4004353086199
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Brilliant Bankir 92679/31 Tischlampe Halogen E27 60 W Messing-antik

Tischlampe Bankir

Antikes Design
Sanierter Schirm

Die funktionale Tischleuchte Bankir kann man vielseitig in den Arbeits- oder Wohnbereich integrieren. Sie kann als Leselicht oder auch rein dekorativ zum Einsatz kommen. Der Einsatz des Werkstoffs Holz lässt eine ansprechende Kombination aus Natur und Technik entstehen. Durch den Kopf ist der auszuleuchtende Bereich individuell anpassbar.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht enthalten. Konzipiert ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. Auch umweltschonende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Durch den Schnurzwischenschalter kann die Tischleuchte mühelos geschaltet werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Messing-antik · Leistung: 60 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Produktabmessung, Breite: 26 cm · Produktabmessung, Höhe: 33.5 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Vintage

Lieferumfang:
Tischlampe · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 26 cm x 33.5 cm
Herstellerfarbe:
Messing-antik
Produktabmessung, Höhe:
33.5 cm
Produktabmessung, Breite:
26 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Farbe:
braun
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Stil (Lampen):
Vintage
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
60 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Tischlampe
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzleuchte halogen, 4004353086199, Brilliant, 92679/31, Bankir, Tischlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 55,03*
€ 72,52*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 53,85*
€ 72,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.