Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-554247-BP Herst.-Nr.: UAE8-8UPOK6 EAN/GTIN: 4011377987746 |
| |
|
| | |
| Jung Einsatz UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500 UAE8-8UPOK6
2fach UAE-Anschlussdose, Kat.6, 2x 8polig
Mit Schraubbefestigung (ohne Befestigungskrallen) und geschirmte LSA-Plus-Anschlussklemmen. Für anwendungsneutrale Netzwerke und mit flexibler Kabelzuführung ohne Knicke von allen Seiten. Mit RJ-45-Anschlüssen für Netzwerke nach Cat. 6A, Class EA (10 Gbit/s / 500 MHz), Entspricht Cat. 6A gem. ISO/IEC 11801 Amendment 2 und Cat. 6A gem. TIA/EIA-568-B.2-10 2008 geeignet für PoE+ gemaess IEEE 802.3at, ≥ 1000 Steckkzyklen, RJ 11/12 fehlstecksicher. 2x 8-polig für 2 Terminals (getrennt).
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 2fach UAE-Anschlussdose, Kat.6, 2x 8polig · Schalterprogramm-Funktion: UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Serie: LS 990,AS 500,CD 500,LS design,LS plus,FD design,A 500,A plus,A creation,CD plus,SL 500
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Jung | Ausführung (allgemein): | 2fach UAE-Anschlussdose|ツ| Kat.6|ツ| 2x 8polig | Schalterprogramm-Funktion: | UAE-/IAE-/ISDN-Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Einsatz | Schalterprogramm-Serie: | LS 990 | AS 500 | CD 500 | LS design | LS plus | FD design | A 500 | A plus | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,58* | € 27,55* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,75* | € 27,82* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,77* | € 29,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,82* | € 29,14* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,78* | € 31,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|