Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B321D14 Herst.-Nr.: UAE8-8UPOK6 EAN/GTIN: 4011377987746 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose Cat6 2xRJ45 ger LSA UAE8-8UPOK6 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | LSA | Auslassrichtung: | gerade | Befestigungsart: | schrauben | Buchsen geschirmt: | ja | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 2 | Kategorie: | 6 | Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern: | ja | Mit Buchsen/Kupplungen: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Steckverbindertyp: | RJ45 8(8) | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefondose, datendose 2-fach kat6a, telefondose, telefondose jung, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,50* | € 27,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 20,74* | € 27,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,82* | € 29,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,85* | € 29,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 22,12* | € 29,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|