Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler 9430453 9430453 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554221-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9430453
EAN/GTIN:
     9003399304538
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE-Phasenwender
PCE CEE Stromverteiler 9430453 9430453 400 V 16 A

CEE-Verteiler 16 A Phasenwender

IP44

Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON. Eingang: 1x CEE-Gerätestecker 16A 5p 400V Phasenwender. Ausgang: 3x CEE-Steckdose 16A 5p 400V ungesichert. Verteiler betriebsfertig angeschlossen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Anzahl CEE Kupplungen: 3 · Ausgänge: 3x CEE-Dose 16 A, 5polig · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Eingänge: 1 CEE-Phasenwender-Stecker 16 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 195 x 78 x 80 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
3
Schutzart:
IP44
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Ausgänge:
3x CEE-Dose 16 A|ツ| 5polig
Eingänge:
1 CEE-Phasenwender-Stecker 16 A|ツ| 5polig
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 5x16a, baustellenstromverteiler, 09003399304538, 9003399304538, PCE, 9430453
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 62,79*
€ 4,00*
ab € 41,26*
€ 64,29*
16 Tage
14
Frei Haus
ab € 85,98*
€ 109,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.