| |
|
| Artikel-Nr.: 102-554204-BP Herst.-Nr.: 9433100 EAN/GTIN: 9003399048944 |
| |
|
| | |
| PCE 9433100 CEE-CARA Adapter 16 A 3polig 230 V 1 St.
CEE-Cara Adapter 16 A auf deutsche Schutzkontaktsteckdose
IP44
CEE-Cara Adapter 16 A auf Schutzkontaktsteckdose mit vernickelten Kontakten.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Cara-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl Adern: 3 · Ausführung (allgemein): Eingang: CEE-Cara-Stecker 16 A/ Ausgang: Schutzkontaktsteckdose deutsch · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44
Hinweis: Verwendung in Österreich und Deutschland nicht zulässig. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Cara-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Schutzkontakt-Kupplung | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | PCE | Schutzart: | IP44 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 3polig | Ausführung (allgemein): | Eingang: CEE-Cara-Stecker 16 A/ Ausgang: Schutzkontaktsteckdose deutsch | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 230 V | Anzahl Adern: | 3 | Produkt-Art: | CEE-CARA Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, 9003399048944, PCE, 9433100, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 8,34* | € 11,77* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,45* | € 17,79* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,41* | € 21,57* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,97* | € 24,04* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,94* | € 35,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|