Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60685 Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr 2fach Schwarz mit Erdspieß, mit Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554165-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60685
EAN/GTIN:
     4011160606854
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
AS Schwabe 60685 Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr 2fach Schwarz mit Erdspieß,mit Timer

2fach Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr

Spritzwassergeschützt IP44
Kinderleichte Aufstellung dank Erdspieß
Mit Wahlschalter für manuellen Betrieb
Max. Schaltleistung 3680 W

Die ideale Lösung für den zeitlichen Betrieb von Teichbelüftungen, Springbrunnen oder Garten-/Christbaumbeleuchtungen. Die spritzwassergeschützte Zeitschaltuhr ist dank Erdspieß kinderleicht installiert und im Handumdrehen eingestellt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss-Leistung max.: 3680 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Inkl. Handsender: Nein · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Erdspieß,mit Timer · Weitere technische Daten: Kabeltyp: Gummikabel H07RN-F 3G1,5 · Kürzester Schaltabstand 15 min

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
AS Schwabe
Inkl. Handsender:
Nein
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Erdspieß | mit Timer
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
230 V/AC
Einsatzort:
Außenbereich
Anschluss-Leistung max.:
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,30*
€ 26,02*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 17,77*
€ 26,03*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 18,42*
€ 26,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,67*
€ 34,50*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 26,18*
€ 35,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
90406
ab € 3,40*
Ähnlich
as - Schwabe
90407
ab € 48,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.