Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE 75352-6 CEE Wandsteckdose 63 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552994-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     75352-6
EAN/GTIN:
     9003399068706
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
cee wanddose 63a
cee wanddose
cee wanddose ip67
PCE 75352-6 CEE Wandsteckdose 63 A 5polig 400 V 1 St.

CEE-Wanddose abschaltbar 63 A Twist

IP67

Der Schalter ist mit mechanischer Verriegelung und abschließbar mit Vorhängeschloss.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Ausführung (allgemein): Mit Schalter · CEE-Stecker-Besonderheiten: abschließbar,mechanische Verriegelung,mit Schalter · Herstellerfarbe: Grau,Rot · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Produktabmessung, Breite: 162 mm · Produktabmessung, Höhe: 184 mm · Produktabmessung, Länge: 310 mm · Schutzart: IP67

Hinweis:
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 310 x 162 x 184 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Produktabmessung, Höhe:
184 mm
Produktabmessung, Länge:
310 mm
Produktabmessung, Breite:
162 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP67
CEE-Stecker-Besonderheiten:
abschließbar | mechanische Verriegelung | mit Schalter
Farbe:
grau | rot
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Ausführung (allgemein):
Mit Schalter
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: 9003399068706, PCE, 75352-6, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,88*
€ 274,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.