Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Power Twist 335-6 CEE Anbaudose 63 A 5polig 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552982-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     335-6
EAN/GTIN:
     9003399200182
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
PCE Power Twist 335-6 CEE Anbaudose 63 A 5polig 400 V 1 St.

CEE Anbau-Steckdose gerade 63 A Twist

IP67

Zum Einbau in Gehäuse oder Anlagen, mit Rahmenklemme mit Schrauben.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schrauben · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung · Anzahl Adern: 5 · Ausführung (allgemein): gerade · Herstellerfarbe: Rot,Grau · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP67 · Weitere technische Daten: Für Leitungsquerschnitte 6-16 mm² flexibel, 6-25 mm² eindrähtig · Einbau-Tiefe: 50 mm · Flanschmaß 100 x 100 mm · Lochabstand 80 x 80 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schrauben
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
PCE
Schutzart:
IP67
Farbe:
rot | grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
5polig
Ausführung (allgemein):
gerade
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
400 V
Anzahl Adern:
5
Produkt-Art:
CEE Anbaudose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,68*
€ 41,10*
€ 4,00*
ab € 24,71*
€ 41,16*
€ 5,90*
ab € 22,95*
€ 41,41*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 43,57*
7 Tage
22
€ 6,99*
ab € 48,77*
€ 63,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.