Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler DELTA Anif7 9135119 400 V 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552974-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9135119
EAN/GTIN:
     9003399950094
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
pce cee stromverteiler
cee stromverteiler
PCE CEE Stromverteiler DELTA Anif7 9135119 400 V 16 A

Kunststoffverteiler Anif7 BV 16 A

IP54

Wandverteiler aus Kunststoff der Baureihe DELTA mit 9 Teileinheiten im Klappfenster.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schraubklemmen · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 2 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Ausgänge: 2 CEE-Dosen 16 A, 5polig; 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: Schraubklemmen · Eingänge (CEE Verteiler): Schraubklemmen · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 222 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · Schutzart: IP54 · Schutzeinrichtung: 1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig, 3 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig, 1 FI-Schutzschalter 40 A (30 mA)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 222 x 320 x 140 mm
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schraubklemmen
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
222 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
2
Schutzart:
IP54
Eingänge (CEE Verteiler):
Schraubklemmen
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
16 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Ausgänge:
2 CEE-Dosen 16 A|ツ| 5polig; 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Eingänge:
Schraubklemmen
Schutzeinrichtung:
1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig|ツ| 3 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig|ツ| 1 FI-Schutzschalter 40 A (30 mA)
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: cee wandverteiler ip54, 9003399950094, PCE, 9135119, DELTA Anif7, Wandverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,44*
€ 311,07*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 257,92*
€ 311,08*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 418,80*
€ 491,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,08*
€ 370,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,43*
€ 362,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,51*
€ 348,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.