Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE CEE Stromverteiler Ried BV32A 9473080 400 V 32 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552968-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     9473080
EAN/GTIN:
     9003399764547
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Stromverteiler
CEE Anbaudose
PCE CEE Stromverteiler Ried BV32A 9473080 400 V 32 A

Mobiler Vollgummiverteiler Modell Ried BV32A

IP44

Tragbarer, handlicher Vollgummiverteiler, anschlussfertig verdrahtet. Der FI-Schutzschalter verbirgt sich unter dem aufklappbarem Scharnierdeckel mit Schnellverschluss. Alle Steckdosen werden durch den vorgezogenen Schutzrand geschützt. Das geschlossene Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit verhindert einen evtl. Wassereintritt von unten. Die Verteiler sind stapelbar.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 32 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Anzahl CEE Kupplungen: 3 · Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 3 · Ausgänge: 2 CEE-Dosen 16 A, 5polig; 1 CEE-Dose 32 A, 5polig; 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V) · Ausgänge (CEE Verteiler): CEE-Kupplung 16 A 5polig,CEE-Kupplung 32 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Eingänge: 1 CEE-Stecker 32 A, 5polig · Eingänge (CEE Verteiler): CEE-Stecker 32 A 5polig · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2.00 m · Nenn-Ausgangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nenn-Eingangsstrom: 32 A · Polzahl (num): 5 · Produktabmessung, Breite: 235 mm · Produktabmessung, Höhe: 285 mm · Produktabmessung, Tiefe: 281 mm · Schutzart: IP44 · Schutzeinrichtung: 1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig, 3 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig, 1 FI-Schutzschalter 63 A (30 mA)

Hinweis:
Bitte beachten Sie: Es handelt sich bei diesem Artikel um eine auftragsbezogene Fertigung. Deshalb ist eine Rückgabe leider nicht möglich.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 235 x 285 x 281 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Produktabmessung, Tiefe:
281 mm
Produktabmessung, Höhe:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
235 mm
Marke:
PCE
Anzahl CEE Kupplungen:
3
Schutzart:
IP44
Eingänge (CEE Verteiler):
CEE-Stecker 32 A 5polig
Ausgänge (CEE Verteiler):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | CEE-Kupplung 32 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Nenn-Eingangsstrom:
32 A
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Nenn-Ausgangsspannung:
400 V
Polzahl:
5
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Ausgänge:
2 CEE-Dosen 16 A|ツ| 5polig; 1 CEE-Dose 32 A|ツ| 5polig; 3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A (230 V)
Eingänge:
1 CEE-Stecker 32 A|ツ| 5polig
Schutzeinrichtung:
1 Leitungsschutzschalter C 16 A 3polig|ツ| 3 Leitungsschutzschalter C 16 A 1polig|ツ| 1 FI-Schutzschalter 63 A (30 mA)
Produkt-Art:
CEE Stromverteiler
Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, cee anbaudose 32a 5p 400v ip44, baustellenstromverteiler, baustromverteiler ip44, 9003399764547, PCE, 9473080, Ried BV32A, Vollgummiverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,95*
€ 347,45*
Frei Haus
ab € 308,12*
€ 356,53*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 312,49*
€ 360,04*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 321,65*
€ 370,11*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 531,20*
€ 604,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,04*
€ 428,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,81*
€ 425,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,63*
€ 407,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,49*
€ 371,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.